Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.190.1000.0 MOUNTING RAIL G-32 EN60715 2000MM - 98.190.1000.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.190.1000.0 MOUNTING RAIL G-32 EN60715 2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - G-Schiene

  • Werkstoff - Stahl

  • Bohrlochabstand mittig - 25 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573261310

Artikelnummer

WIE98.190.1000.0

Herstellernummer

98.190.1000.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

G-Schiene

Werkstoff:

Stahl

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

MOUNTING RAIL G-32 EN60715 2000MM Wieland , Guida DIN