WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.030.0110.0 RELE FLARE CONTROL I-1-A - 81.030.0110.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Breite - 22.5 mm
Höhe - 96.5 mm
Tiefe - 114 mm
Packung
1 ST
EAN
4049088159800
Artikelnummer
WIE81.030.0110.0
Herstellernummer
81.030.0110.0
Hersteller
WIE
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
114 mm
UEBERW.RELAISFLARE CONTROL I-1-A Wieland , Relè di controllo corrente


