WIELAND ELECTRIC SRL - WIE80.010.4522.0 RELAY MODULE FLARE MOVE24V-1W-6A - 80.010.4522.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Antrieb, Polung - ungepolt
Schutzart (IP) - IP20
Packung
10 ST
EAN
4015573647671
Artikelnummer
WIE80.010.4522.0
Herstellernummer
80.010.4522.0
Hersteller
WIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
76 mm