Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.930.0453.0 MODULAR INSERTSFLE SRC 4 40 - 78.930.0453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.930.0453.0 MODULAR INSERTSFLE SRC     4     40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Umgebungstemperatur - -20...-20 °C

Packung

  • 5 ST

EAN

4015573821972

Artikelnummer

WIE78.930.0453.0

Herstellernummer

78.930.0453.0

Hersteller

WIE

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1 A

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Betriebstemperatur:

-20...80 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstoßspannung:

0.5 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

22.8 mm

Höhe:

29.4 mm

Tiefe:

34 mm

MODULAR INSERTSFLE SRC 4 40 Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari