WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.920.0453.0 MODULAR INSERTSFLE BRC 4 40 - 78.920.0453.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1 A
Umgebungstemperatur - -20...-20 °C
Packung
5 ST
EAN
4015573821965
Artikelnummer
WIE78.920.0453.0
Herstellernummer
78.920.0453.0
Hersteller
WIE
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-20...-20 °C
Betriebstemperatur:
-20...80 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstoßspannung:
0.5 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
22.8 mm
Höhe:
40.4 mm
Tiefe:
34 mm


