WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.203.0453.0 MODULAR INSERTFLE BUF 4 2,5 40 AG - 78.203.0453.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 14 A
Umgebungstemperatur - -40...120 °C
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Packung
10 ST
EAN
4015573743304
Artikelnummer
WIE78.203.0453.0
Herstellernummer
78.203.0453.0
Hersteller
WIE
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
14 A
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
11.4 mm
Höhe:
40.4 mm


