WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.012.1053.0 MODULAR INSERTFLE STC 10 25 - 78.012.1053.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 10 A
Umgebungstemperatur - -40...120 °C
Packung
10 ST
EAN
4015573445994
Artikelnummer
WIE78.012.1053.0
Herstellernummer
78.012.1053.0
Hersteller
WIE
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


