WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.010.2453.0 MODULE FRAMEFLE MRS 24 - 78.010.2453.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff
Mit PE-Anschluss - ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Breite - 34 mm
Höhe - 41 mm
Packung
10 ST
EAN
4015573447462
Artikelnummer
WIE78.010.2453.0
Herstellernummer
78.010.2453.0
Hersteller
WIE
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
34 mm
Höhe:
41 mm
Telai per moduli FLE MRS 24


