Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.010.0653.0 MODULE FRAMEFLE MRS 6 - 78.010.0653.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.010.0653.0 MODULE FRAMEFLE MRS     6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff

  • Mit PE-Anschluss - ja

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Breite - 34 mm

  • Höhe - 41 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573447424

Artikelnummer

WIE78.010.0653.0

Herstellernummer

78.010.0653.0

Hersteller

WIE

Werkstoff des Befestigungselements:

Kunststoff

Mit PE-Anschluss:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

34 mm

Höhe:

41 mm

Tiefe:

51 mm

MODULE FRAMEFLE MRS 6 Wieland , Piastra di fissaggio per connettori industriali