Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.002.1053.0 MODULAR INSERTFLE BUC 10 25 - 78.002.1053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.002.1053.0 MODULAR INSERTFLE BUC    10     25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Umgebungstemperatur - -40...120 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573445925

Artikelnummer

WIE78.002.1053.0

Herstellernummer

78.002.1053.0

Hersteller

WIE

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

10 A

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

MODULAR INSERTFLE BUC 10 25 Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari