WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.372.0760.1 HOODMIN GOT GC 7 M20 25 P1 - 76.372.0760.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 36.5 mm
Höhe - 53.5 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Packung
10 ST
EAN
4015573651104
Artikelnummer
WIE76.372.0760.1
Herstellernummer
76.372.0760.1
Hersteller
WIE
Breite:
36.5 mm
Höhe:
53.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


