Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.372.0736.1 HOODMIN GOT GC 7 M20 25 Z1 - 76.372.0736.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.372.0736.1 HOODMIN GOT GC  7 M20 25 Z1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 36.5 mm

  • Höhe - 53.5 mm

  • Tiefe - 26.8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573651111

Artikelnummer

WIE76.372.0736.1

Herstellernummer

76.372.0736.1

Hersteller

WIE

Breite:

36.5 mm

Höhe:

53.5 mm

Tiefe:

26.8 mm

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

HOODMIN GOT GC 7 M20 25 Z1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari