Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.372.0736.0 CALOTTA MIN GOT GC 7 M20 25 Z0 - 76.372.0736.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.372.0736.0 CALOTTA MIN GOT GC 7 M20 25 Z0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 36.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573651128

Artikelnummer

WIE76.372.0736.0

Herstellernummer

76.372.0736.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

36.5 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

26.8 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

HOODMIN GOT GC 7 M20 25 Z0 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari