WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.362.0736.5 HOOD MIN GOT GB 7 M20 25 Z1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Korrosionsbeständig - ja
UV-beständig - ja
Packung
10 ST
EAN
4049088213144
Artikelnummer
WIE76.362.0736.5
Herstellernummer
76.362.0736.5
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja


