WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.353.6435.0 HOODBAS GOT GG 24HM32 50 A0 - 76.353.6435.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 43 mm
Höhe - 76 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
4015573629493
Artikelnummer
WIE76.353.6435.0
Herstellernummer
76.353.6435.0
Hersteller
WIE
Breite:
43 mm
Höhe:
76 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54


