Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.352.0760.1 HOODMIN GOT GB 7 M20 25 P1 - 76.352.0760.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.352.0760.1 HOODMIN GOT GB  7 M20 25 P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 33.5 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573651135

Artikelnummer

WIE76.352.0760.1

Herstellernummer

76.352.0760.1

Hersteller

WIE

Breite:

33.5 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Custodia mobile MIN GOT GB 7 M20 25 P1 in materiale plastico, colore bianco