Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.322.0736.1 BASE MIN GUT GC 7 M20 25 Z1 - 76.322.0736.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.322.0736.1 BASE MIN GUT GC 7 M20 25 Z1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - unten

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573651203

Artikelnummer

WIE76.322.0736.1

Herstellernummer

76.322.0736.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

unten

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

26 mm

Höhe:

51.5 mm

Tiefe:

41 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

BOTTOMMIN GUT GC 7 M20 25 Z1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari