WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.322.0736.0 BASE MIN GUT GC 7 M20 25 Z0 - 76.322.0736.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 26 mm
Packung
10 ST
EAN
4015573651210
Artikelnummer
WIE76.322.0736.0
Herstellernummer
76.322.0736.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
26 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
40 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP54