Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.320.0753.0 BASE MIN GUT GA 7 25 P - 76.320.0753.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.320.0753.0 BASE MIN GUT GA 7 25 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 36.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573230866

Artikelnummer

WIE76.320.0753.0

Herstellernummer

76.320.0753.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

36.5 mm

Höhe:

23 mm

Tiefe:

40 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

BOTTOMMIN GUT GA 7 25 P Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari