WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.320.0729.0 BASE MIN GUT GA 7 25 Z - 76.320.0729.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 36.5 mm
Höhe - 23 mm
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Packung
10 ST
EAN
4015573563247
Artikelnummer
WIE76.320.0729.0
Herstellernummer
76.320.0729.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
36.5 mm
Höhe:
23 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP54


