WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.710.4058.0 MALE INSERTHD STC 40 25 - 73.710.4058.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 40
Bemessungsstrom In - 10 A
Umgebungstemperatur - -40...120 °C
Packung
10 ST
EAN
4015573230309
Artikelnummer
WIE73.710.4058.0
Herstellernummer
73.710.4058.0
Hersteller
WIE
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
40
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
33.7 mm
Höhe:
36.5 mm
Tiefe:
83.3 mm


