WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.700.0753.0 FEMALE INSERTMIN BUC 7 25 - 73.700.0753.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 7
Bemessungsstrom In - 10 A
Umgebungstemperatur - -40...120 °C
Packung
10 ST
EAN
4015573230200
Artikelnummer
WIE73.700.0753.0
Herstellernummer
73.700.0753.0
Hersteller
WIE
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
21 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
21 mm


