WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.300.0353.0 FEMALE INSERTMIN BUS 3 2,5 40 - 73.300.0353.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 10 A
Umgebungstemperatur - -40...120 °C
Packung
10 ST
EAN
4015573229396
Artikelnummer
WIE73.300.0353.0
Herstellernummer
73.300.0353.0
Hersteller
WIE
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
21 mm
Höhe:
26 mm


