WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.310.4853.9 PLUG INSERTEX STS 48 2,5 09IA - 72.310.4853.9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 48
Bemessungsstrom In - 16 A
Umgebungstemperatur - -20...60 °C
Packung
1 ST
EAN
4015573227347
Artikelnummer
WIE72.310.4853.9
Herstellernummer
72.310.4853.9
Hersteller
WIE
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
48
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mit Schutzleiter:
ja


