WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.310.2453.9 PLUG INSERT EX STS 24 2,5 09IA - 72.310.2453.9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 24
Bemessungsstrom In - 16 A
Umgebungstemperatur - -20...60 °C
Packung
10 ST
EAN
4015573227323
Artikelnummer
WIE72.310.2453.9
Herstellernummer
72.310.2453.9
Hersteller
WIE
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mit Schutzleiter:
ja


