WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.310.1053.9 PLUG INSERT EX STS 10 2,5 09IA - 72.310.1053.9
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 16 A
Umgebungstemperatur - -20...60 °C
Packung
10 ST
EAN
4015573227262
Artikelnummer
WIE72.310.1053.9
Herstellernummer
72.310.1053.9
Hersteller
WIE
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Mit Schutzleiter:
ja


