Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.300.2453.9 SOCKET INSERT EXBUS 24 2,5 09IA - 72.300.2453.9

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.300.2453.9 SOCKET INSERT EXBUS 24 2,5 09IA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 24

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Umgebungstemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573227125

Artikelnummer

WIE72.300.2453.9

Herstellernummer

72.300.2453.9

Hersteller

WIE

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

24

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Bemessungsspannung:

90 V

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Mit Schutzleiter:

ja

SOCKET INSERT EXBUS 24 2 5 09IA Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari