Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.300.2453.0 FEMALE INSERTBAS BUS 24 2,5 69 - 72.300.2453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.300.2453.0 FEMALE INSERTBAS BUS    24 2,5 69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 22

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Umgebungstemperatur - -40...120 °C

  • Betriebstemperatur - -40...120 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573227118

Artikelnummer

WIE72.300.2453.0

Herstellernummer

72.300.2453.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

22

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

34 mm

Höhe:

32 mm

Tiefe:

110 mm

FEMALE INSERTBAS BUS 24 2 5 69 Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari