WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.250.2435.2 HOODPOW GOT GA 24 M50 69 A2 - 72.250.2435.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 105 mm
Tiefe - 120 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4015573625686
Artikelnummer
WIE72.250.2435.2
Herstellernummer
72.250.2435.2
Hersteller
WIE
Breite:
75 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
120 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


