Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.250.1635.2 HOODPOW GOT GA 16 M40 69 A2 - 72.250.1635.2

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.250.1635.2 HOODPOW GOT GA 16 M40 69 A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 65 mm

  • Höhe - 95 mm

  • Tiefe - 94 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573625679

Artikelnummer

WIE72.250.1635.2

Herstellernummer

72.250.1635.2

Hersteller

WIE

Breite:

65 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

94 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Querbügel

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

HOODPOW GOT GA 16 M40 69 A2 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari