WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.215.1253.0 MALE INSERTPOW STS 6/6 GC CA AG - 72.215.1253.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 40 A
Umgebungstemperatur - -40...120 °C
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Packung
10 ST
EAN
4015573226814
Artikelnummer
WIE72.215.1253.0
Herstellernummer
72.215.1253.0
Hersteller
WIE
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...10 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
34.3 mm
Tiefe:
83.6 mm


