Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.208.0453.0 FEMALE INSERTPOW BUS 4 16 64 AG - 72.208.0453.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.208.0453.0 FEMALE INSERTPOW BUS     4 16  64 AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 82 A

  • Umgebungstemperatur - -40...120 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573226777

Artikelnummer

WIE72.208.0453.0

Herstellernummer

72.208.0453.0

Hersteller

WIE

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

82 A

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...16 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

34 mm

Höhe:

38.5 mm

Tiefe:

83.6 mm

FEMALE INSERTPOW BUS 4 16 64 AG Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari