Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.205.1053.0 FEMALE INSERTPOW BUS 4/6 DA D AG - 72.205.1053.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.205.1053.0 FEMALE INSERTPOW BUS    4/6 DA D  AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 35 A

  • Umgebungstemperatur - -40...120 °C

  • Betriebstemperatur - -40...120 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573226753

Artikelnummer

WIE72.205.1053.0

Herstellernummer

72.205.1053.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

35 A

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

33 mm

Höhe:

34.5 mm

Inserto femmina POW BUS 4/6 DA D AG