Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.203.1253.0 FEMALE INSERTPOW BUS 3/3/6 HEA CA AG - 72.203.1253.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.203.1253.0 FEMALE INSERTPOW BUS 3/3/6 HEA CA AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Umgebungstemperatur - -40...120 °C

  • Betriebstemperatur - -40...120 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573226746

Artikelnummer

WIE72.203.1253.0

Herstellernummer

72.203.1253.0

Hersteller

WIE

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

3

Bemessungsstrom In:

100 A

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Mit Schutzleiter:

ja

FEMALE INSERTPOW BUS 3 3 6 HEA CA AG Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari