WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.372.2435.1 HOODBAS GOT GL 24 M25 50 A1 - 71.372.2435.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 43 mm
Höhe - 72 mm
Tiefe - 136 mm
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4015573627475
Artikelnummer
WIE71.372.2435.1
Herstellernummer
71.372.2435.1
Hersteller
WIE
Breite:
43 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
136 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


