WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.354.2435.1 HOODBAS GOT GI 24 M32 50 A1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573651791
Artikelnummer
WIE71.354.2435.1
Herstellernummer
71.354.2435.1
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
43 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
136 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


