Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.350.2428.1 CALOTTA BAS GOT GG 24 P21 A1 - 71.350.2428.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.350.2428.1 CALOTTA BAS GOT GG 24 P21 A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015573225695

Artikelnummer

WIE71.350.2428.1

Herstellernummer

71.350.2428.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

43 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

136 mm

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

HOOD TOP BAS GOTGG24 P21 50 A1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari