Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.350.1635.0 HOODBAS GOT GG 16 M25 50 A0 - 71.350.1635.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.350.1635.0 HOODBAS GOT GG 16 M25 50 A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 94 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573622005

Artikelnummer

WIE71.350.1635.0

Herstellernummer

71.350.1635.0

Hersteller

WIE

Breite:

43 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

94 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

HOODBAS GOT GG 16 M25 50 A0 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari