WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.350.1028.1 CALOTTA BAS GOT GG 10 P16 A1 - 71.350.1028.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet
Korrosionsbeständig - ja
Packung
100 ST
EAN
4015573225633
Artikelnummer
WIE71.350.1028.1
Herstellernummer
71.350.1028.1
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Korrosionsbeständig:
ja
Custodia mobile foro filettato PG16 tipo BAS GOT GG 10 P16 50. In alluminio size 10 500V - Ingresso laterale - 1 leva


