WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.340.2435.0 BASE BAS GUT GR 24 M25 A0 - 71.340.2435.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 57 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573624917
Artikelnummer
WIE71.340.2435.0
Herstellernummer
71.340.2435.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
57 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
144 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54


