Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.333.1035.0 BASE BAS GUT GO 10 M20 A0 - 71.333.1035.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.333.1035.0 BASE BAS GUT GO 10 M20 A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 54.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573621862

Artikelnummer

WIE71.333.1035.0

Herstellernummer

71.333.1035.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

52 mm

Höhe:

54.5 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

Custodia fissa BAS GUT GO 10 M20 A0