WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.325.2428.0 BASE BAS GUT GP 24 A - 71.325.2428.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Art der Verriegelung - Längsbügel
Breite - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
4015573225206
Artikelnummer
WIE71.325.2428.0
Herstellernummer
71.325.2428.0
Hersteller
WIE
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
43 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
140 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54


