Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.320.2428.0 BASE BAS GUT GK 24 A - 71.320.2428.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.320.2428.0 BASE BAS GUT GK 24 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573225176

Artikelnummer

WIE71.320.2428.0

Herstellernummer

71.320.2428.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

43 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

140 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

BOTTOMBAS GUT GK 24 50 A Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari