WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.710.2458.0 MALE INSERTBAS STC 24 50 - 70.710.2458.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 24
Bemessungsstrom In - 16 A
Umgebungstemperatur - -40...120 °C
Packung
10 ST
EAN
4015573223806
Artikelnummer
WIE70.710.2458.0
Herstellernummer
70.710.2458.0
Hersteller
WIE
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Breite:
34 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
110 mm


