Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.700.2458.0 FEMALE INSERTBAS BUC 24 50 - 70.700.2458.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.700.2458.0 FEMALE INSERTBAS BUC    24     50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 24

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Umgebungstemperatur - -40...120 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573223691

Artikelnummer

WIE70.700.2458.0

Herstellernummer

70.700.2458.0

Hersteller

WIE

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

24

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...120 °C

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Breite:

34 mm

Höhe:

32 mm

Tiefe:

110 mm

FEMALE INSERTBAS BUC 24 50 Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari