WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.372.1035.1 HOODBAS GOT GK 10 M20 50 A1 - 70.372.1035.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 56 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 73 mm
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4015573625709
Artikelnummer
WIE70.372.1035.1
Herstellernummer
70.372.1035.1
Hersteller
WIE
Breite:
56 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


