Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.358.1035.0 HOODBAS GOT GD 10 M25 50 A0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.358.1035.0 HOODBAS GOT GD 10 M25 50 A0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Breite - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573650947

Artikelnummer

WIE70.358.1035.0

Herstellernummer

70.358.1035.0

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

56 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

73 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP54

HOODBAS GOT GD 10 M25 50 A0 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari