Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.354.4828.1 CALOTTA BAS GOT GI 48 P36 A1 - 70.354.4828.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.354.4828.1 CALOTTA BAS GOT GI 48 P36 A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573221956

Artikelnummer

WIE70.354.4828.1

Herstellernummer

70.354.4828.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

90 mm

Höhe:

107 mm

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

HOOD TOPBAS GOT GI 48 P36 50 A1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari