WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.354.1636.1 HOOD/TOPEX GOT GC16 M32 09IA Z1 - 70.354.1636.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 56 mm
Höhe - 53 mm
Tiefe - 94 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Packung
1 ST
EAN
4015573740921
Artikelnummer
WIE70.354.1636.1
Herstellernummer
70.354.1636.1
Hersteller
WIE
Breite:
56 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
94 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
blau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Mit Kabelverschraubung:
nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja


