Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.353.1036.1 CALOTTA EX GOT GA10 M25 09IA Z1 - 70.353.1036.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.353.1036.1 CALOTTA EX GOT GA10 M25 09IA Z1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Art der Verriegelung - Querbügel

  • Breite - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573740808

Artikelnummer

WIE70.353.1036.1

Herstellernummer

70.353.1036.1

Hersteller

WIE

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

56 mm

Höhe:

53 mm

Tiefe:

73 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

blau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

HOOD TOPEX GOT GA10 M25 09IA Z1 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari